TURCK BANNER SRL - TUK3011708 SP150GRYPQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 24 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di protezione (NEMA) - 4X
Confezione
1 PZ
EAN
0662488117085
Codice prodotto
TUK3011708
Cod. produttore
3011708
Produttore
TUK
Tensione nominale:
24 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di protezione (NEMA):
4X
SP150GRYPQ: Serie EZ-LIGHT Traffic, 1 indicatore, 3 colori visibili alla luce del giorno, Tensione, 15-30 V cc, Alloggiamento, policarbonato, IP67, Ingresso, PNP, Colori, verde, giallo, rosso, QD integrale M12


