TURCK BANNER SRL - TUK3011474 QS18VP6AFF200Q5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V
Campo di rilevamento nominale - 200 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Campo di regolazione - 30...200 mm
Distanza di rilevazione - 0...200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662488114749
Codice prodotto
TUK3011474
Cod. produttore
3011474
Produttore
TUK
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Campo di rilevamento nominale:
200 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Campo di regolazione:
30...200 mm
Distanza di rilevazione:
0...200 mm
Max. Campo di rilevamento:
200 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Larghezza del sensore:
15 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Frequenza di commutazione:
700 Hz
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza del sensore:
21 mm
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Tempo di reazione:
2.5 ms
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto in scambio (NO/NC)
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Altezza del sensore:
34.5 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Min. distanza del riflettore:
30 mm
Temperatura ambiente:
-20...55 °C
Classe di protezione del laser:
Nessuno
Lunghezza d'onda del sensore:
630 nm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no


