TURCK BANNER SRL - TUK3010271 K30LGRWPQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Tensione nominale - 24 V
Numero di colori - 3
Colore del corpo - Nero
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Confezione
1 PZ
EAN
0662488102715
Codice prodotto
TUK3010271
Cod. produttore
3010271
Produttore
TUK
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
24 V
Numero di colori:
3
Colore del corpo:
Nero
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP):
IP67
Segnale acustico incorporato:
sì
K30LGRWPQ: Serie K30 EZ-LIGHT, Indicatore multiuso a 3 colori, Tensione, 10-30 V cc, Alloggiamento, policarbonato, IP67 IP69K, Ingresso, PNP, Colori, verde rosso bianco, QD integrale M12


