TURCK BANNER SRL - TUK2503602 BC5-S18-AP4X-H1141/S250


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo 
- Distanza di commutazione - 5 mm 
- Tipo di collegamento elettrico - Connettore 
- Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO 
- Tipo di uscita di commutazione - PNP 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4047101089257
Codice prodotto
TUK2503602
Cod. produttore
2503602
Produttore
TUK
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Distanza di commutazione:
5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Diametro del sensore:
18 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tensione di alimentazione:
10...65 V
Lunghezza del sensore:
83 mm
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Tensione nominale di comando Us DC:
10...65 V
Tipo di interfaccia:
Altri
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Frequenza di commutazione:
100 Hz