TURCK BANNER SRL - TUK25030 BC5-S18-AP4X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047101088939
Codice prodotto
TUK25030
Cod. produttore
25030
Produttore
TUK
Capacitive Sensor, Rated switching distance 7.5 mm, Cable length 2 m, Flush, M18 ? 1 threaded barrel, Plastic, PA12?GF30, Fine adjustment via potentiometer, DC 3-wire, 10?65 VDC, NO contact, PNP output, Cable connection


