TURCK BANNER SRL - TUK20060 BC5-S18-Y1X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Distanza di commutazione - 7.5 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di uscita di commutazione - NAMUR
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
4047101087888
Codice prodotto
TUK20060
Cod. produttore
20060
Produttore
TUK
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Distanza di commutazione:
7.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di uscita di commutazione:
NAMUR
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Diametro del sensore:
18 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Protezione ATEX polvere, cat. 1
Tensione di alimentazione:
8.2...8.2 V
Lunghezza del sensore:
74 mm
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
SIL secondo IEC 61508:
2
Tipo di interfaccia:
Altri
Categoria ATEX atmosfera gas:
Protezione ATEX gas, cat. 2
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Altri
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
2.1 mA
Frequenza di commutazione:
100 Hz