TURCK BANNER SRL - TUK1688208 BID2-G182-RP6/S212-S85 5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047101084795
Codice prodotto
TUK1688208
Cod. produttore
1688208
Produttore
TUK
Inductive Sensor, For High Pressures and Extended Temperature Ranges, Threaded barrel, M18 x 1, Stainless steel, 1.4305, DC 3-wire, 10?30 VDC, NC contact, PNP output, Cable connection, Cable length 5 m, Admissible pressure static/dynamic 500/350 bar, Fortemperatures up to +85 ?C, Rated switching distance: 2 mm, Flush


