TURCK BANNER SRL - TUK1662001 BI8U-Q10-AP6X2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047101148572
Codice prodotto
TUK1662001
Cod. produttore
1662001
Produttore
TUK
Inductive Sensor, Rated switching distance 8 mm, Cable length 2 m, Flush, Rectangular, height 10.8 mm, Active face on top, Plastic, PBT-GF30-V0, Factor 1 for all metals, Resistant to magnetic fields, Extended temperature range, High switching frequency, DC 3-wire, 10?30 VDC, NO contact, PNP output, Cable connection


