TURCK BANNER SRL - TUK1650039 NI2-K09-0.095/0.11-BDS-2AP6X3-H1141/S34


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 1.2 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Confezione
1 PZ
EAN
4047101081695
Codice prodotto
TUK1650039
Cod. produttore
1650039
Produttore
TUK
Distanza di commutazione:
1.2 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
47 mm
Tipo di custodia:
Versione speciale
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Larghezza del sensore:
18 mm
Altezza del sensore:
18 mm
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Frequenza di commutazione:
30 Hz
Resistente alla compressione:
no