pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK1636731 BI15U-M30-AP6X

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK1636731 BI15U-M30-AP6X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 15 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101132007

Codice prodotto

TUK1636731

Cod. produttore

1636731

Produttore

TUK

Distanza di commutazione:

15 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

30 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

64 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Larghezza del sensore:

30 mm

Rivestimento della custodia:

Cromato

Altezza del sensore:

60 mm

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

200 mA

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Resistente alla compressione:

no

Inductive Sensor, With Extended Switching Distance, Rated switching distance 15 mm, Cable length 2 m, Flush, M30 ? 1.5 threaded tube, Chrome-plated brass, Factor 1 for all metals, Protection class IP68, Resistant to magnetic fields, Large switching distance, Recessed mountable, DC 3-wire, 10?30 VDC, NO contact, PNP output, Cable connection