TURCK BANNER SRL - TUK1636340 BI10U-EM30-AP6X-H1141


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047101131697
Codice prodotto
TUK1636340
Cod. produttore
1636340
Produttore
TUK
Inductive Sensor, Rated switching distance 10 mm, Flush, M30 ? 1.5 threaded tube, Stainless steel, 1.4301, Factor 1 for all metals, Protection class IP68, Resistant to magnetic fields, Extended temperature range, High switching frequency, DC 3-wire, 10?30 VDC, NO contact, PNP output, M12 x 1 male connector