pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK1635330 NI15U-M18-AP6X

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK1635330 NI15U-M18-AP6X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101130812

Codice prodotto

TUK1635330

Cod. produttore

1635330

Produttore

TUK

Inductive Sensor, With Extended Switching Distance, Rated switching distance 15 mm, Cable length 2 m, Non-flush, Threaded barrel, M18 x 1, Chrome-plated brass, Factor 1 for all metals, Protection class IP68, Resistant to magnetic fields, Large switching distance, Integrated protection against predamping, Little metal-free spaces, DC 3-wire, 10?30 VDC, NO contact, PNP output, Cable connection