TURCK BANNER SRL - TUK1635300 BI5U-EM18-AP6X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047101130638
Codice prodotto
TUK1635300
Cod. produttore
1635300
Produttore
TUK
Inductive Sensor, Rated switching distance 5 mm, Cable length 2 m, Flush, Threaded barrel, M18 x 1, Stainless steel, 1.4301, Factor 1 for all metals, Protection class IP68, Resistant to magnetic fields, Extended temperature range, High switching frequency, DC 3-wire, 10?30 VDC, NO contact, PNP output, Cable connection


