TURCK BANNER SRL - TUK1635240 BI5U-MT18-AP6X-H1141


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047101340181
Codice prodotto
TUK1635240
Cod. produttore
1635240
Produttore
TUK
Inductive Sensor, Rated switching distance 5 mm, Flush, Threaded barrel, M18 x 1, Brass, PTFE-coated, Factor 1 for all metals, Protection class IP68, Resistant to magnetic fields, Extended temperature range, High switching frequency, DC 3-wire, 10?30 VDC, NO contact, PNP output, M12 x 1 male connector