TURCK BANNER SRL - TUK1610111 RU40U-M18ES-LU8X2-H1151

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047101430295
Codice prodotto
TUK1610111
Cod. produttore
1610111
Produttore
TUK
Ultrasonic Sensor, Diffuse Mode Sensor, Max. range 400 mm, Rectangular transducer front, Cylindrical housing M18, potted, Connection via M12 x 1 male, Teach range adjustable via adapter, Temperature compensation, Blind zone: 2.5 cm, Range: 40 cm, Resolution: 0.5 mm, Aperture angle of sonic cone: ?15 ?, 1 ? analog output, 0?10 V/additional switching output, PNP


