TURCK BANNER SRL - TUK1610099 RU300U-M30E-LI8X2-H1151

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047101430332
Codice prodotto
TUK1610099
Cod. produttore
1610099
Produttore
TUK
Ultrasonic Sensor, Diffuse Mode Sensor, Max. range 3000 mm, Smooth sonic transducer face, Cylindrical housing M30, potted, Connection via M12 ? 1 male connector, Measuring range adjustable via Easy-Teach, Temperature compensation, Blind zone: 30 cm, Range: 300 cm, Resolution: 1 mm, Aperture angle of sonic cone: ?15 ?, Analog output, 4?20 mA, additional switching output, PNP


