pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK1608901 BI5U-Q08-AP6X2

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK1608901 BI5U-Q08-AP6X2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101146899

Codice prodotto

TUK1608901

Cod. produttore

1608901

Produttore

TUK

Inductive Sensor, Rated switching distance 5 mm, Cable length 2 m, Flush, Rectangular, height 8 mm, Active face on top, Metal, Zamak, nickel-plated, Factor 1 for all metals, Protection class IP68, Resistant to magnetic fields, Extended temperature range,High switching frequency, DC 3-wire, 10?30 VDC, NO contact, PNP output, Cable connection