pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK1608600 BI15U-Q20-AP6X2-H1141

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK1608600 BI15U-Q20-AP6X2-H1141

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 15 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101077988

Codice prodotto

TUK1608600

Cod. produttore

1608600

Produttore

TUK

Distanza di commutazione:

15 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Plastica

Lunghezza del sensore:

68 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Larghezza del sensore:

40 mm

Altezza del sensore:

20 mm

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Frequenza di commutazione:

250 Hz

Resistente alla compressione:

no

Inductive Sensor, Rated switching distance 15 mm, Flush, Rectangular, height 20 mm, Active face on top, Plastic, PBT-GF30-V0, Factor 1 for all metals, Resistant to magnetic fields, Extended temperature range, High switching frequency, DC 3-wire, 10?30 VDC, NO contact, PNP output, M12 x 1 male connector