TURCK BANNER SRL - TUK16061 BI10NF-M30-AP6X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047101127454
Codice prodotto
TUK16061
Cod. produttore
16061
Produttore
TUK
Inductive Sensor, With Selective Behaviour, M30 ? 1.5 threaded tube, Chrome-plated brass, DC 3-wire, 10?30 VDC, NO contact, PNP output, Cable connection, Cable length 2 m, Detects only non-ferromagnetic metal, Rated switching distance: 10 mm, Flush


