TURCK BANNER SRL - TUK1590756 LI300P1-Q17LM1-LIU5X2-0.3-RS5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di tensione - DC 
- Lunghezza - 331 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4047101273830
Codice prodotto
TUK1590756
Cod. produttore
1590756
Produttore
TUK
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza:
331 mm
Inductive Linear Position Sensor, Measuring range 300 mm, Cable length 0.3 m, Rectangular, plastic, Many mounting possibilities, Positioning element P1-Li-QR14/Q17L, mounting aids M1.1-Q17L and M1.2-Q17L included in delivery, LED indicates measuring range, Immune to electromagnetic interference, Extremely short blind zones, Resolution, 12-bit, 4?wire, 15?30 VDC, Analog output, Programmable measuring range, 0?10 V and 4?20 mA, Cable with male end M12 x 1