pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK1582231 DBI10U-M30-AP4X2

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK1582231 DBI10U-M30-AP4X2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101126280

Codice prodotto

TUK1582231

Cod. produttore

1582231

Produttore

TUK

Inductive Sensor, Rotation speed monitor, Rated switching distance 10 mm, Cable length 2 m, Flush, M30 ? 1.5 threaded tube, Chrome-plated brass, Large monitoring range of 3 to 3000 1/min, Adjusted via potentiometer, Fixed start-up time delay 5 s, Resistant to magnetic fields, DC 3-wire, 10?65 VDC, NO contact, PNP output, Cable connection