pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK15740 NI60-K90SR-VN4X2

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK15740 NI60-K90SR-VN4X2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 60 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Morsetto

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto in scambio

  • Tipo di uscita di commutazione - NPN

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101076318

Codice prodotto

TUK15740

Cod. produttore

15740

Produttore

TUK

Distanza di commutazione:

60 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Morsetto

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto in scambio

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Plastica

Lunghezza del sensore:

130 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tensione di alimentazione:

10...65 V

Larghezza del sensore:

75 mm

Altezza del sensore:

60 mm

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Frequenza di commutazione:

60 Hz

Resistente alla compressione:

no

Inductive Sensor, Rated switching distance 60 mm, Non-flush, Rectangular, height 60 mm, Plastic, PBT?GF30?V0, DC 4-wire, 10?65 VDC, Changeover contact, NPN output, Terminal chamber