TURCK BANNER SRL - TUK1569901 NI4-DSU35-2AP4X2-H1141


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 4 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Confezione
1 PZ
EAN
4047101075946
Codice prodotto
TUK1569901
Cod. produttore
1569901
Produttore
TUK
Distanza di commutazione:
4 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Lunghezza del sensore:
59 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tensione di alimentazione:
10...65 V
Larghezza del sensore:
60 mm
Rivestimento della custodia:
Altri
Altezza del sensore:
35.4 mm
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Frequenza di commutazione:
50 Hz
Resistente alla compressione:
no