TURCK BANNER SRL - TUK15697 BI40-CP80-VP4X2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 40 mm
Tipo di collegamento elettrico - Morsetto
Tipo di funzione di commutazione - Contatto in scambio
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
4047101075854
Codice prodotto
TUK15697
Cod. produttore
15697
Produttore
TUK
Distanza di commutazione:
40 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Morsetto
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto in scambio
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Lunghezza del sensore:
80 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tensione di alimentazione:
10...65 V
Larghezza del sensore:
80 mm
Altezza del sensore:
41 mm
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Frequenza di commutazione:
100 Hz
Resistente alla compressione:
no