pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK15652 BI10-P30SR-VP4X2

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK15652 BI10-P30SR-VP4X2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 10 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Morsetto

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto in scambio

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101075045

Codice prodotto

TUK15652

Cod. produttore

15652

Produttore

TUK

Distanza di commutazione:

10 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Morsetto

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto in scambio

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

30 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Lunghezza del sensore:

115 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tensione di alimentazione:

10...65 V

Larghezza del sensore:

30 mm

Altezza del sensore:

115 mm

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

200 mA

Tensione nominale di comando Us DC:

10...65 V

Resistente alla compressione:

no

Inductive Sensor, Rated switching distance 10 mm, Flush, 2 cable entries (axial, radial), Threaded barrel, M30 x 1.5, Plastic, ABS, DC 4-wire, 10?65 VDC, Changeover contact, PNP output, Terminal chamber