TURCK BANNER SRL - TUK15648 BI25-G47SR-VP4X2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 25 mm
Tipo di collegamento elettrico - Morsetto
Tipo di funzione di commutazione - Contatto in scambio
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
4047101074970
Codice prodotto
TUK15648
Cod. produttore
15648
Produttore
TUK
Distanza di commutazione:
25 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Morsetto
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto in scambio
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
47 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
96 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tensione di alimentazione:
10...65 V
Rivestimento della custodia:
Cromato
Altezza del sensore:
96 mm
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Frequenza di commutazione:
100 Hz
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
200 mA
Tensione nominale di comando Us DC:
10...65 V
Resistente alla compressione:
no