TURCK BANNER SRL - TUK1562004 BI50U-Q80-VP4X2-H1141/3GD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 50 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di funzione di commutazione - Contatto in scambio
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
4047101074765
Codice prodotto
TUK1562004
Cod. produttore
1562004
Produttore
TUK
Distanza di commutazione:
50 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto in scambio
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Lunghezza del sensore:
92 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tensione di alimentazione:
10...65 V
Larghezza del sensore:
80 mm
Rivestimento della custodia:
Altri
Altezza del sensore:
40 mm
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Categoria ATEX atmosfera gas:
Protezione ATEX gas, cat. 3
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Protezione ATEX polvere, cat. 3
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Frequenza di commutazione:
250 Hz
Resistente alla compressione:
no