TURCK BANNER SRL - TUK1536644 WIM160-Q25L-LI-EXI-H1141


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di tensione - DC 
- Lunghezza - 201 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4047101259506
Codice prodotto
TUK1536644
Cod. produttore
1536644
Produttore
TUK
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza:
201 mm
Magnetically Actuated Linear Position Sensor, Measuring range 160 mm, Rectangular, aluminium / plastic, Many mounting possibilities, Immune to external magnetic fields, Extremely short blind zones, 2-wire, 14?30 VDC, Analog output, 4 ? 20 mA, Male connector, M12 x 1, ATEX category II 2 G, Ex Zone 1, ATEX category II 2 D, Ex Zone 21


