TURCK BANNER SRL - TUK1536632 WIM160-Q25L-LIU5X2-H1141


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Lunghezza - 201 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4047101200553
Codice prodotto
TUK1536632
Cod. produttore
1536632
Produttore
TUK
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza:
201 mm
Magnetically Actuated Linear Position Sensor, Measuring range 160 mm, Rectangular, aluminium / plastic, Many mounting possibilities, Measuring range indication via LED, Immune to external magnetic fields, Extremely short blind zones, 4-wire, 15?30 VDC, Analog output, 0?10 V and 4?20 mA, Male connector, M12 x 1