TURCK BANNER SRL - TUK1535564 NI15-M30E-LIU-H1141


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047101072457
Codice prodotto
TUK1535564
Cod. produttore
1535564
Produttore
TUK
Inductive Sensor, With Analog Output, Measuring range 2 mm, Max. measuring range 12 mm, Non-flush, Threaded barrel, M30 x 1.5, Long version, Chrome-plated brass, 4?wire, 15?30 VDC, Analog output, 0?10 V and 0?20 mA, M12 x 1 male connector