pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK1535561 BI8-M18E-LIU-H1141

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK1535561 BI8-M18E-LIU-H1141

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione - 15...30 V

  • Campo di misura (distanza) - 1...5 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di uscita analogica - 0V ... 10V

  • Tensione di esercizio - 15...30 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101072426

Codice prodotto

TUK1535561

Cod. produttore

1535561

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione:

15...30 V

Campo di misura (distanza):

1...5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di uscita analogica:

0V ... 10V

Tensione di esercizio:

15...30 V

Frequenza di taglio:

200 Hz

Scostamento di linearità relativo:

5 %

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Materiale (del corpo):

Altri

Materiale della superficie attiva del sensore:

Plastica

Lunghezza del sensore:

72 mm

Diametro del sensore:

18 mm

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Inductive Sensor, With Analog Output, Measuring range 1 mm, Max. measuring range 5 mm, Flush, Threaded barrel, M18 x 1, Chrome-plated brass, 4?wire, 15?30 VDC, Analog output, 0?10 V and 0?20 mA, M12 x 1 male connector