TURCK BANNER SRL - TUK1535545 NI50-Q80-LIU-H1141

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047101072266
Codice prodotto
TUK1535545
Cod. produttore
1535545
Produttore
TUK
Inductive Sensor, With Analog Output, Measuring range 10 mm, Max. measuring range 50 mm, Non-flush, Rectangular, height 40 mm, Active face on top, Plastic, PBT?GF30?V0, 4?wire, 15?30 VDC, Analog output, 0?10 V and 0?20 mA, M12 x 1 male connector


