TURCK BANNER SRL - TUK1535544 NI25-CP40-LIU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione - 15...30 V
Campo di misura (distanza) - 5...25 mm
Tipo di collegamento elettrico - Morsetto
Tipo di uscita analogica - 0V ... 10V
Tensione di esercizio - 15...30 V
Confezione
1 PZ
EAN
4047101072259
Codice prodotto
TUK1535544
Cod. produttore
1535544
Produttore
TUK
Tensione di alimentazione:
15...30 V
Campo di misura (distanza):
5...25 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Morsetto
Tipo di uscita analogica:
0V ... 10V
Tensione di esercizio:
15...30 V
Frequenza di taglio:
30 Hz
Scostamento di linearità relativo:
5 %
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale della superficie attiva del sensore:
Plastica
Larghezza del sensore:
40 mm
Altezza del sensore:
40 mm
Lunghezza del sensore:
114 mm
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP67