pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK1535300 NI15-M30-LIU

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK1535300 NI15-M30-LIU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101071863

Codice prodotto

TUK1535300

Cod. produttore

1535300

Produttore

TUK

Inductive Sensor, With Analog Output, Measuring range 2 mm, Max. measuring range 12 mm, Cable length 2 m, Non-flush, M30 ? 1.5 threaded tube, Chrome-plated brass, 4?wire, 15?30 VDC, Analog output, 0?10 V and 0?20 mA, Cable connection