TURCK BANNER SRL - TUK1534610 NI100R-S32XL-2LU-H1141/S950


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione - 15...30 V
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di uscita analogica - 0V ... 10V
Tensione di esercizio - 15...30 V
Frequenza di taglio - 80 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
4047101071801
Codice prodotto
TUK1534610
Cod. produttore
1534610
Produttore
TUK
Tensione di alimentazione:
15...30 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di uscita analogica:
0V ... 10V
Tensione di esercizio:
15...30 V
Frequenza di taglio:
80 Hz
Tipo di custodia:
Versione speciale
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza del sensore:
137.5 mm
Altezza del sensore:
32 mm
Lunghezza del sensore:
180 mm
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP67