TURCK BANNER SRL - TUK1534111 B2N45H-Q20L60-2LI2-H1151/3GD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Standard per interfacce - Analogico
Grado di protezione (IP) - IP68
Categoria ATEX atmosfera gas - Protezione ATEX gas, cat. 3
Categoria ATEX atmosfera polvere - Protezione ATEX polvere, cat. 3
Confezione
1 PZ
EAN
4047101278798
Codice prodotto
TUK1534111
Cod. produttore
1534111
Produttore
TUK
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Standard per interfacce:
Analogico
Grado di protezione (IP):
IP68
Categoria ATEX atmosfera gas:
Protezione ATEX gas, cat. 3
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Protezione ATEX polvere, cat. 3
Materiale (del corpo):
Plastica


