pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK15179 NI30-Q130-VP4X2

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK15179 NI30-Q130-VP4X2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 30 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto in scambio

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101071207

Codice prodotto

TUK15179

Cod. produttore

15179

Produttore

TUK

Distanza di commutazione:

30 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto in scambio

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Plastica

Lunghezza del sensore:

130 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tensione di alimentazione:

10...65 V

Larghezza del sensore:

57 mm

Rivestimento della custodia:

Altri

Altezza del sensore:

48 mm

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Frequenza di commutazione:

60 Hz

Resistente alla compressione:

no

Inductive Sensor, Rated switching distance 30 mm, Cable length 2 m, Non-flush, Rectangular, height 48 mm, Active face in front, Plastic, PBT, DC 4-wire, 10?65 VDC, Changeover contact, PNP output, Cable connection