pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK1407000 BI6R-Q14-AP6X2-H1141

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK1407000 BI6R-Q14-AP6X2-H1141

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 6.1 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101068870

Codice prodotto

TUK1407000

Cod. produttore

1407000

Produttore

TUK

Distanza di commutazione:

6.1 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Plastica

Lunghezza del sensore:

62.5 mm

Tipo di custodia:

Versione speciale

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Larghezza del sensore:

30 mm

Altezza del sensore:

14 mm

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Frequenza di commutazione:

8 Hz

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Resistente alla compressione:

no

Inductive Sensor, Ring Sensor, , Rectangular, height 14 mm, Plastic, PBT?GF30?V0, Static output behaviour, Output pulse length min. 100 ms, DC 3-wire, 10?30 VDC, NO contact, PNP output, M12 x 1 male connector