TURCK BANNER SRL - TUK14038 BI10R-W30-DAP6X-H1141

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4047101000115
Codice prodotto
TUK14038
Cod. produttore
14038
Produttore
TUK
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Lunghezza del sensore:
60 mm
Tipo di custodia:
Versione speciale
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Larghezza del sensore:
35 mm
Altezza del sensore:
30 mm
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Frequenza di commutazione:
8 Hz
Resistente alla compressione:
no


