pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK1375803 NI15-S30-AZ3X/S97

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK1375803 NI15-S30-AZ3X/S97

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101068030

Codice prodotto

TUK1375803

Cod. produttore

1375803

Produttore

TUK

Inductive Sensor, With Extended Temperature Range, Rated switching distance 15 mm, Cable length 2 m, Non-flush, Threaded barrel, M30 x 1.5, Plastic, PA12?GF30, Temperatures up to -40 ?C, AC 2-wire, 20?250 VAC, DC 2-wire, 10?300 VDC, NO contact, Cable connection