TURCK BANNER SRL - TUK1302110 BI3-M18-RZ3X/S903


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047101137996
Codice prodotto
TUK1302110
Cod. produttore
1302110
Produttore
TUK
Inductive Sensor, Threaded barrel, M18 x 1, Chrome-plated brass, AC 2-wire, 20?250 VAC, DC 2-wire, 10?300 VDC, NC contact, Cable connection, Cable length 2 m, Hysteresis always below 0.1 mm, Rated switching distance: 3 mm, Flush