TURCK BANNER SRL - TUK10090 SI3.5-K10-Y1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047101144970
Codice prodotto
TUK10090
Cod. produttore
10090
Produttore
TUK
Inductive Sensor, Slot-type, Cable length 0.5 m, Slot sensor, height 10 mm, Plastic, PBT?GF30?V0, DC 2-wire, nom. 8.2 VDC, Output acc. to DIN EN 60947-5-6 (NAMUR), Cable connection, ATEX category II 2 G, Ex-zone 1, ATEX category II 1 D, Ex-zone 20 for temperatures up to +70 ?C, SIL2 acc. to IEC 61508


