TURCK BANNER SRL - TUK10062 BI10-G30-Y1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 10 mm
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Larghezza del sensore - 36 mm
Altezza del sensore - 44 mm
Tensione nominale di comando Us DC - 8.2...8.2 V
Confezione
1 PZ
EAN
4047101060911
Codice prodotto
TUK10062
Cod. produttore
10062
Produttore
TUK
Distanza di commutazione:
10 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Larghezza del sensore:
36 mm
Altezza del sensore:
44 mm
Tensione nominale di comando Us DC:
8.2...8.2 V
Inductive Sensor, ATEX category II 1 G, Ex zone 0, ATEX category II 1 D, Ex zone 20, SIL2 (Low Demand Mode) acc. to IEC 61508, PL c acc. to ISO 13849-1 at HFT0, SIL3 (All Demand Mode) acc. to IEC 61508, PL e acc. to ISO 13849-1 with redundant configuration HFT1, Threaded barrel, M30 x 1.5, Chrome-plated brass, DC 2-wire, nom. 8.2 VDC, Output acc. to DIN EN 60947-5-6 (NAMUR), Cable connection, Cable length 2 m, Rated switching distance: 10 mm, Flush


