TURCK BANNER SRL - TUK1003620 BI1.5-EG08K-Y1-H1341

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047101144338
Codice prodotto
TUK1003620
Cod. produttore
1003620
Produttore
TUK
Inductive Sensor, Rated switching distance 1.5 mm, Flush, Threaded barrel, M8 x 1, Stainless steel, 1.4427 SO, DC 2-wire, nom. 8.2 VDC, Output acc. to DIN EN 60947-5-6 (NAMUR), M12 x 1 male connector, ATEX category II 1 G, Ex Zone 0, ATEX category II 1 D, Ex Zone 20, SIL 2 (Low Demand Mode) acc. to IEC 61508, PL c acc. to ISO 13849-1 at HFT0, SIL 3 (All Demand Mode) acc. to IEC 61508, PL e acc. to ISO 13849-1 with redundant configuration HFT1


