pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK100047128 PT9V-2004-IX-H1143

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK100047128 PT9V-2004-IX-H1143

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101634044

Codice prodotto

TUK100047128

Cod. produttore

100047128

Produttore

TUK

Pressure Transmitter, With Current Output (2-Wire), , Fully welded metal measuring cell, Pressure range -1?9 bar rel., 10?30 VDC, Analog output 4?20 mA, Process connection G1/4? male thread (back sealing) according to DIN EN ISO 1179-2 with FPM profile sealing ring, Connector device, M12 ? 1, ATEX, IECEx, Category II 1/2 GD, Ex zone 0