TURCK BANNER SRL - TUK100018031 BI5-M18-ADZ3X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047101523225
Codice prodotto
TUK100018031
Cod. produttore
100018031
Produttore
TUK
Inductive Sensor, Rated switching distance 5 mm, Cable length 2 m, Flush, Threaded barrel, M18 x 1, Chrome-plated brass, AC 2-wire, 20?250 VAC, DC 2-wire, 10?300 VDC, Short-circuit proof, NO contact, Cable connection


