TURCK BANNER SRL - TUK100000750 RU50U-S18-LU8X-H1141


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047101442373
Codice prodotto
TUK100000750
Cod. produttore
100000750
Produttore
TUK
Ultrasonic Sensor, Diffuse Mode Sensor, Max. range 500 mm, Smooth sonic transducer face, Cylindrical housing S18, potted, Connection via M12 ? 1 male connector, Temperature compensation, Blind zone: 5 cm, Range: 50 cm, Aperture angle of sonic cone: ?20 ?, 1 ? analog output, 0?10 V, Adjustable measuring range