TRINA SOLAR - X53TSM-620NEG19RC20 BIFACIAL DUALGLASS VERTEX-N MONOCR.620W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005425295
Codice prodotto
X53TSM-620NEG19RC20
Cod. produttore
TSM-620NEG19RC20
Produttore
X53
• LCOE (costo livellato dell'energia) ridotto e costi BOS (Balance of System) più bassi • Ritorno sull’investimento accelerato grazie a una maggiore resa energetica • Tecnologia avanzata N-type i-TOPCon per un'elevata produzione di energia • Compatibilità garantita con i principali componenti di sistema presenti sul mercato • Taglio non distruttivo per ridurre al minimo il rischio di micro-cricche • Resistenza PID garantita tramite controllo del processo e dei materiali del modulo • Resistente a condizioni ambientali estreme: sale, ammoniaca, sabbia, alte temperature e umidità • Prestazioni meccaniche elevate: fino a 5.400 Pa di carico positivo e 2.400 Pa di carico negativo • Maggiore capacità di carico per container: trasporti più efficienti e meno costosi • Efficienza del modulo fino al 23,0% grazie all’interconnessione ad alta densità • Tecnologia SMBB (Super Multi-Busbar) per una migliore cattura della luce • Ottime prestazioni in condizioni di bassa irradianza e con angoli d'incidenza variabili (IAM), certificate da enti terzi • Degrado ridotto: 1% il primo anno, 0,4% annuo a partire dal secondo • Coefficiente di temperatura migliorato (-0,29%/°C) per una resa ottimale in climi caldi • Fino al 30% di potenza aggiuntiva dal lato posteriore, a seconda dell'albedo


