TRINA SOLAR - X53TSM-335DE06M.08S MONO PERC HALF CUT 335W BLACK SMALL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione max. del sistema - 1500 V
Materiale della cella - Monocristallino
Rendimento del modulo - 19.9 %
Potenza nominale MPP - 335 Wp
Corrente MPP - 9.85 A
Confezione
1 PZ
EAN
7449076482878
Codice prodotto
X53TSM-335DE06M.08S
Cod. produttore
TSM-335DE06M.08S
Produttore
X53
Tensione max. del sistema:
1500 V
Materiale della cella:
Monocristallino
Rendimento del modulo:
19.9 %
Potenza nominale MPP:
335 Wp
Corrente MPP:
9.85 A
Numero di celle:
120
Lunghezza:
1690 mm
Tensione MPP (Punto di Massima Potenza):
34 V
Larghezza:
996 mm
Tensione a circuito aperto (VOC):
40.7 V
Corrente di corto circuito:
10.48 A
Tolleranza di potenza:
0...5 %
Coefficiente di temperatura Pmpp:
-0.36 %/K
Altezza:
35 mm
Coefficiente di temperatura Uoc:
-0.26 %/K
Coefficiente di temperatura Isc:
0.04 %/K
Peso:
18 kg
Con telaio:
sì
Colore del telaio:
Nero
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C