TOSHIBA ITALIA - HVARAVRM561BTPE UI CANALIZZABILE STANDARD R32,R410

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello (Unità interna) - Installazione a soffitto (condotto)
Modello - Unità interna (split) singola/multipla
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Controllata da inverter - sì
Altezza - 275 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8855169062237
Codice prodotto
HVARAVRM561BTPE
Cod. produttore
RAVRM561BTPE
Produttore
HVA
Modello (Unità interna):
Installazione a soffitto (condotto)
Modello:
Unità interna (split) singola/multipla
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Controllata da inverter:
sì
Altezza:
275 mm
Modello VRF:
no
Larghezza:
700 mm
Profondità:
750 mm
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
Tensione di alimentazione:
230 V
livello di potenza sonora:
40...48 dB(A)
Diametro nominale tubazioni liquido:
1/4 pollice
Diametro nominale tubazioni gas:
1/2 pollice
Portata d'aria - raffreddamento:
480...800 m³/h
Portata d'aria - riscaldamento:
480...800 m³/h
livello di pressione sonora raffreddamento:
25...33 dB(A)
livello di pressione sonora riscaldamento:
25...33 dB(A)
Pressione disponibile:
30 Pa
Pompa scarico condensa inclusa:
sì
Con filtro di pulizia dell'aria:
sì
Peso:
23 kg
Con telecomando / controllo remoto:
no
Con filtro antiodore:
no
Con telecomando wireless:
no
Unità interna con collegamento aria esterna:
no
Con programma di attivazione a tempo/timer:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no